• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rohrreinigungsdüse 070, 3x30°, 30 mm

Artikel-Nr.: 5.763-021.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 5.763-021.0
EAN / GTIN 4002667157376
Herstellernummer 5.763-021.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mit Innengewinde, verschiedene Strahlrichtungen für die saubere, umweltfreundliche Reinigung von verstopften Abflüssen und Rohren. Die Düsenöffnungen sind so ausgerichtet, dass sich die Düse mit Schlauch selbsttätig ins Rohr hineinzieht. Mit R 1/8″ Anschluss zur Montage am Rohrreinigungsschlauch. 3 x 30° nach hinten, Ø 30 mm

Merkmal:

  • Durchmesser: 30 mm
  • Düsengröße: 70
  • Gewicht inklusive Verpackung: 0.1 kg
  • Gewinde: R 1/8″