• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill 4V Frässchneidplatte, Allgemeines Nutfräsen, für weiche Schnitte, w=2 mm, R=0,2 mm Dmin=40 mm

Artikel-Nr.: 4V6.0200.020.40 GY X400
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 4V6.0200.020.40 GY X400
EAN / GTIN 4069769001273
Herstellernummer A3G9X400
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill 4V Frässchneidplatte
Allgemeines Nutfräsen, für weiche Schnitte
w=2 mm, R=0,2 mm Dmin=40 mm

Technische Parameter:

  • Nutnennbreite = 0,0 mm
  • Anzahl Schneiden = 6
  • ØDS = 39,7 mm
  • S = 6,2 mm
  • w1 = 1,90 mm
  • tmax = 12,5 mm
  • R = 0,2 mm
  • w = 2,0 mm (Toleranz +0,02)
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 40,0 mm