• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill 4V Fräserschaft, Fräserschaft, IKZ, D=20 mm, L2=35 mm, D1=14 mm

Artikel-Nr.: 4V0.2014.35 A ST
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 4V0.2014.35 A ST
EAN / GTIN 4069769000535
Herstellernummer AY6S
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill 4V Fräserschaft
Fräserschaft, IKZ
D=20 mm, L2=35 mm, D1=14 mm

Technische Parameter:

  • L1 = 100,0 mm
  • Schraube = ATK6
  • Schraubendreher = T20T
  • ØD1 = 14,0 mm
  • ØDh6 = 20,0 mm
  • L2 = 35,0 mm