• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill 4V Fräserschaft, Rundschaft, DIN 1835 A oder DIN 6535 HA, IKZ, D=20 mm, L2=35 mm, D1=13,5 mm

Artikel-Nr.: 4V0.2013.35.IC A ST
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 4V0.2013.35.IC A ST
EAN / GTIN 4069769000498
Herstellernummer AWM8
L-Nummer L23830 1654
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill 4V Fräserschaft
Rundschaft, DIN 1835 A oder DIN 6535 HA, IKZ
D=20 mm, L2=35 mm, D1=13,5 mm

Technische Parameter:

  • ØDh6 = 20,0 mm
  • ØD1 = 13,5 mm
  • L2 = 35,0 mm
  • Schraubendreher = T20T
  • L1 = 104,0 mm
  • Schraube = AYV0