Rauheits-Messgerät Surftest, Typ: SJ411

Artikel-Nr.: 499219 SJ411
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • € 7.20 /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • € 7.20 /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • € 4.90 /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • € 286.00 /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schnittstelle: Digimatic-Schnittstelle; RS232C-Schnittstelle

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximaler Messbereich 800 / 80 / 8 µm
grafische Darstellung Messprofil, BAC-Kurve, ADC-Kurve
Schnittstelle Digimatic-Schnittstelle; RS232C-Schnittstelle
erfasste Profile Primär-, Rauhigkeits-, Welligkeits-Profile; Rauhigkeits- und Welligkeits-Motif
Messstrecke Längsabtastung 25 (Geradheit 0,3 μm) mm
Cut-Off (λc) 0,08; 0,25; 0,8; 2,5; 8; 25 mm
Tastgeschwindigkeit 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1 mm/s
Messkraft 0,75 mN
Tastspitzenradius 2 µm
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Rauheits-Messgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 499219 SJ411
EAN / GTIN 4946368849607
Herstellernummer 178-580-11D
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Ausführung:

Transportables, netzunabhängiges Bezugsebenensystem mit staubgeschütztem, berührungssensitivem Bedienfeld und integriertem Drucker.
  • Einfachste, intuitive Menüführung sowie klare Darstellung von Messergebnissen und Profilen über 5,7 Zoll Farb-Display.
  • Wahlweise Messung mit Freitastsystem oder Tastkufe.
  • Messen von Rauheit, Welligkeit und Primärprofil.
  • Statistikfunktion und farbliche Toleranzbewertung.
  • Große Anzahl international gebräuchlicher Kennwerte nach DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI und MOTIF sowie 16 integrierte Sprachen.
  • Phasenkorrekter Gauß-Filter gemäß DIN EN ISO 16610-21 (ersetzt DIN EN ISO 11562).
  • Kompensationsfunktion für Radien und Neigungen.
  • DAT-Funktion: Digitaler Neigungsassistent zur Ausrichtung der Vorschubeinheit.
  • Mit nur einer Messung lassen sich zwei unterschiedliche Berechnungen durchführen.
  • Schnelle Ausgabe und Dokumentation von Messergebnissen, Grafiken und Messbedingungen über integrierten Drucker.
  • Einfache Sicherung von Messdaten auf SD-Speicherkarte.
  • Die Kalibrierwerte von fünf verschiedenen Tastern können gespeichert und abgerufen werden.

Verwendung:

  • Messung von tiefen Nuten.
  • Messung mit nach oben gerichtetem Taster.
  • Zylindermessung mit Stützfuß.
  • Messung der Oberflächenrauheit von Zylindern quer zur Zylinderachse.
  • Messung mit Messständer und Nivelliertisch.

Lieferumfang:

Inklusive Vorschubeinheit mit Standardtastspitze, 5 Rollen Thermopapier Nr. 499050, Steckernetzteil, Kalibriernormal, Bedienungsanleitung und Aufbewahrungskoffer.

Sonderzubehör:

Standardtaster Nr. 499221, Messständer Nr. 499415, Satz Papierrollen (5 Stück) Nr. 499050.

Hinweis:

Kostenlose Analysesoftware auf Anfrage erhältlich. Artikel nur in Deutschland und Österreich lieferbar!