Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Rauheits-Messgerät, Typ: M300

Artikel-Nr.: 499001 M300

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle; Bluetooth®-Schnittstelle

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximaler Messbereich 350 µm
maximaler Messbereich 0,014 Zoll
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Schnittstelle USB-Schnittstelle; Bluetooth®-Schnittstelle
Rauheitsstandards DIN / ISO / JIS / ASME
Messstrecke Längsabtastung 1,75 / 5,6 / 17,5 mm
Tastgeschwindigkeit 0,5 mm/s
Energieversorgung Akkubetrieben
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 499549
Vorschubeinheit Länge 130 mm
Vorschubeinheit Breite 70 mm
Vorschubeinheit Höhe 50 mm
Auswerteeinheit Länge 190 mm
Auswerteeinheit Breite 140 mm
Auswerteeinheit Höhe 75 mm
Gewicht Vorschubeinheit 0,3 kg
Gewicht Auswerteeinheit 1 kg
Produktart Rauheits-Messgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 499001 M300
Herstellernummer 6910401
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

Mobiles Rauheits-Messgerät für präzise und normgerechte Rauheitsmessung und Dokumentation bei gleichzeitig hoher Mobilität. Die drahtlose Bluetooth-Verbindung zwischen Auswerteeinheit und Vorschubgerät ermöglicht eine hohe Flexibilität bei der Durchführung unterschiedlichster Messaufgaben. Der Messtechniker kann mit dem Vorschubgerät direkt am Messort arbeiten − die Auswerteeinheit steht an einem sicheren Ort. Die Messung kann dabei an der Auswerteeinheit oder am Vorschubgerät gestartet werden. Es können auch mehrere Vorschubgeräte mit einer Auswerteeinheit verbunden und gezielt angesteuert werden.
  • Taststrecken gemäß DIN EN ISO 4288 / ASME B46.1: 1,75 mm, 5,6 mm, 17,5 mm (0.07 Inch, 0.22 Inch, 0.7 Inch) gemäß EN ISO 12085 (MOTIF): 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm.
  • Zahl der Einzelmessstrecken von 1 bis 5 wählbar.
  • Automatische normgerechte Wahl von Filter und Taststrecke.
  • Phasenkorrektes Gauß-Filter gemäß DIN EN ISO 16610-210 (ersetzt DIN EN ISO 11562).
  • Cut-Off 0,25 mm, 0,80 mm, 2,50 mm (0.010 Inch, 0.032 Inch, 0.100 Inch).
  • Verkürzter Cut-Off wählbar.
  • Kenngrößen gemäß DIN / ISO / SEP: Ra, Rq, Rz, Rmax, Rp, Rt, R3z, Rk, Rvk, Rpk, Mr1, Mr2, Rmr, RSm, RPc.
  • Toleranzüberwachung in Anzeige und Protokoll.
  • Automatische oder fest einstellbare Skalierung.
  • Drucken von R-Profil (ISO / ASME / JIS), P-Profil (MOTIF), Materialanteilkurve, Ergebnisprotokoll.
  • Angabe von Datum und/oder Uhrzeit der Messungen.
  • Integrierter Speicher für Ergebnisse von ca. 40000 Messungen und 30 Profilen.
  • Dynamische Kalibrierfunktion
  • Kalibriernormal im Vorschubgerät integriert (herausnehmbar).
  • Sperre und/oder Passwortschutz für Geräteeinstellungen.
  • Speicherung von Messprogrammen.

Lieferumfang:

Auswerteeinheit, Vorschubgerät, USB-Kabel 1,5 m, Kabel zum Anschluss der Vorschubeinheit an die Grundeinheit, Taster Nr. 499004 Gr. 6-350, Tasterschutz mit prismatischer Unterseite, Tasterschutz für Bohrungen ab ⌀ 10 mm, Stirnprisma, Höheneinstellung, Steckernetzteil mit Adaptern, Raunormal inklusive Werkskalibrierschein, 1 Rolle Thermopapier Nr. 499510 Gr. H1, Schultergurt mit Schnalle und Transporttasche.

Sonderzubehör:

Ersatz- bzw. Sondertaster Nr. 499004, Tasterverlängerung Nr. 499008, Messständer Nr. 499011 oder Nr. 498857, dazu passende Aufnahme für das Vorschubgerät Nr. 499012. Auswerte-Software Explorer Nr. 498847, Tasterschutz Nr. 499038.

Ersatzteil:

Akku Nr. 499549.

Achtung:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.