Tastatur-Interface USB, maximale Anzahl anschließbarer Messgeräte: 1

Artikel-Nr.: 498868 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximale Anzahl anschließbarer Messgeräte Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl RS232-Eingänge 1
Anzahl USB-Ausgänge 1
Anschluss Fußschalter ja
maximale Anzahl anschließbarer Messgeräte 1
Produktart Tastatur-Interface

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 498868 1
EAN / GTIN 2050001774880
Hersteller/verantwortliche Person Bobe Industrie-Elektronik, Sylbacher Straße 3, 32791 LAGE, Deutschland, www.bobe-i-e.de

Beschreibung

Ausführung:

Tastatur-Interface zum Anschluss von Messgeräten an einen PC über USB-Schnittstelle (HID). Integrierte Timerfunktion ermöglicht das „automatisierte“ Abfragen der Messwerte (einstellbar von 0 bis 99 Sekunden bzw. Minuten). Die Dateiübernahme kann durch die Data Taste am Messwerkzeug oder einen optionalen Fußschalter erfolgen.
Die Datenübernahme kann standardmäßig mit Data Taste am Interface erfolgen.

Lieferumfang:

Inklusive Datenkabel zum Anschluss an den PC.

Sonderzubehör:

Fußschalter Nr. 498780.