Fe-Messsonde für Nr. 496850, Typ: EP

Artikel-Nr.: 496900 EP
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich Fe 0 µm - 5.000 µm
Sondentyp Einpolsonde
Messkopf-⌀ 11,4 mm
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Produktart Messsonde

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 496900 EP
EAN / GTIN 2050001045461
Hersteller/verantwortliche Person Karl Deutsch Prüf- und Messgerätebau GmbH & Co. KG, Otto-Hausmann-Ring 101, 42115 WUPPERTAL, Deutschland, www.karldeutsch.de

Beschreibung

Verwendung:

Fe-Sonde zum Messen von nichtmagnetischen Schichten, z. B. Cr-, Cd-, Cu-, Zn-Schichten, Farben, Lacke, Kunststoffe auf magnetisierbarem Eisen und Stahl.

Lieferumfang:

Inklusive Kalibrierprotokoll des Herstellers.

Sonderzubehör:

Positionierhilfen für Mikrosonden, weitere Messsonden auf Anfrage.