• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12BLPP2D-202B Powerpack

Artikel-Nr.: 4933500139
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933500139
EAN / GTIN 4058546573034
Herstellernummer 4933500139
L-Nummer L01870 118926
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • M12BLDDRC Bürstenloser Akku-Bohrschrauber
  • Extrem kompaktes Design mit einer Länge von nur 137 mm, perfekt für den Einsatz in engen Räumen
  • 40 Nm Drehmoment bieten das beste Verhältnis von Leistung und Größe
  • 10-mm-Hochleistungsbohrfutter für schnellen Bitwechsel und beste Bitsicherung
  • Mechanische Kupplung mit 13 Drehmomenteinstellungen
  • Integrierte Ladestandanzeige und LED-Licht
  • Bürstenloser Motor, REDLITHIUM™-Akku und REDLINK™-Elektronik sorgen für Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
  • Flexibles Akkusystem: arbeitet mit allen MILWAUKEE® M12™ Akkus
  • M12BLIDRC Bürstenloser Akku-Schlagschrauber
  • Extrem kompaktes Design mit einer Länge von nur 110 mm, perfekt für den Einsatz in engen Räumen
  • 135 Nm Drehmoment bieten das beste Verhältnis von Leistung und Größe in dieser Klasse
  • 1/4 Zoll Hex-Futter für schnellen und einfachen Bitwechsel
  • Mit 4-Mode DRIVE CONTROL kann der Anwender zwischen vier verschiedenen Drehzahl- und Drehmomenteinstellungen wählen, um die Vielseitigkeit der Anwendung zu maximieren
  • Schnelle Antriebsgeschwindigkeit mit bis zu 3.200 RPM und 3.600 IPM
  • Bürstenloser Motor, REDLITHIUM™-Akku und REDLINK™-Elektronik sorgen für Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
  • Flexibles Akkusystem: arbeitet mit allen MILWAUKEE® M12™ Akkus

Merkmal:

  • UN-Nummer: UN 3481

Lieferumfang:

1 x M12BLDDRC Bürstenloser Akku-Bohrschrauber, 1 x M12BLIDRC Bürstenloser Akku-Schlagschrauber, 2 x M12B2 Akku, 1 x M12-18FC Schnellladegerät, 1 x Werkzeugtasche

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb