• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12BLPP4A-202B 4St. Powerpack

Artikel-Nr.: 4933499693
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933499693
EAN / GTIN 4058546568573
Herstellernummer 4933499693
L-Nummer L01870 118896
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • M12BLDDRC Bürstenloser Akku-Bohrschrauber
  • Extrem kompaktes Design mit einer Länge von nur 137 mm, perfekt für den Einsatz in engen Räumen
  • 40 Nm Drehmoment bieten das beste Verhältnis von Leistung und Größe
  • 10-mm-Hochleistungsbohrfutter für schnellen Bitwechsel und beste Bitsicherung
  • Mechanische Kupplung mit 13 Drehmomenteinstellungen
  • Integrierte Ladestandanzeige und LED-Licht
  • Bürstenloser Motor, REDLITHIUM™-Akku und REDLINK™-Elektronik sorgen für Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
  • Flexibles Akkusystem: arbeitet mit allen MILWAUKEE® M12™ Akkus
  • M12BLIDRC Bürstenloser Akku-Schlagschrauber
  • Extrem kompaktes Design mit einer Länge von nur 110 mm, perfekt für den Einsatz in engen Räumen
  • 135 Nm Drehmoment bieten das beste Verhältnis von Leistung und Größe in dieser Klasse
  • 1/4 Zoll Hex-Futter für schnellen und einfachen Bitwechsel
  • Mit 4-Mode DRIVE CONTROL kann der Anwender zwischen vier verschiedenen Drehzahl- und Drehmomenteinstellungen wählen, um die Vielseitigkeit der Anwendung zu maximieren
  • Schnelle Antriebsgeschwindigkeit mit bis zu 3.200 RPM und 3.600 IPM
  • Bürstenloser Motor, REDLITHIUM™-Akku und REDLINK™-Elektronik sorgen für Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
  • Flexibles Akkusystem: arbeitet mit allen MILWAUKEE® M12™ Akkus
  • C12HZ Akku-Kompakt-Säbelsäge
  • Extrem handlich: nur 280 mm Länge, ideal zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
  • REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
  • FIXTEC™-Sägeblattschnellwechselsystem für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
  • Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton 10,5 m/s²
  • Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
  • Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
  • M12TLED Akku-Handleuchte
  • 120 Lumen Leuchtkraft – bis zu 2 x heller und weißer im Vergleich zu Glühlampen
  • M12™-LED-Elektronik – bis zu 6 Stunden Laufzeit mit einer Akkuladung bei geringerer Wärmeentwicklung (4,0 Ah)
  • Schlagresistentes Aluminiumgehäuse
  • 90° drehbarer Kopf – einfache Ausrichtung des Lichtstrahls auf die Arbeitsumgebung
  • Integrierter Magnet auf der Rückseite für Freihand-Gebrauch
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm

Merkmal:

  • UN-Nummer: UN 3481

Lieferumfang:

1 x M12BLDDRC Bürstenloser Akku-Bohrschrauber, 1 x M12BLIDRC Bürstenloser Akku-Schlagschrauber, 1 x C12HZ Akku-Kompakt-Säbelsäge, 1 x M12TLED Akku-Handleuchte, 2 x M12B2 Akku, 1 x C12C Ladegerät, 1 x Werkzeugtasche

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb