• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FRBCO32-502X Ak-Baustahlschneider

Artikel-Nr.: 4933499367
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
Artikelnummer 4933499367
EAN / GTIN 4058546565312
Herstellernummer 4933499367
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der leistungsstärkste Baustahlschneider auf dem Markt mit unübertroffenem Anwenderschutz und Produktivität
  • Schnelle und saubere Schnitte in bis zu 32 mm Betonstahl oder Gewindestangen und bündige Schnitte bis zu 3.0 mm an der Oberfläche
  • Kalte und funkenarme Schnitte mit speziell neu entwickelter Hartmetallklinge
  • Werkzeugloser Zugang zu Klinge und Schutzvorrichtung - min. 50 % schnellerer Klingenwechsel im Vergleich zum Wettbewerb
  • RAPIDSTOP™ für schnelle Scheibenbremse in weniger als 2 Sekunden und besten Anwenderschutz
  • Cut-Stopp-Technologie, das Werkzeug schaltet sich nach dem Schnitt automatisch ab, um die Sicherheit des Anwenders zu erhöhen
  • ONE-KEY™ Tool Tracking & Security bietet ein kostenloses Cloud-basiertes Tracking-Netzwerk und eine Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet auch eine Fernverriegelungsfunktion
  • Anti-Vibrations-Seitengriff mit drei Positionen für beste Zugänglichkeit
  • Späneauffangbeutel für eine saubere Arbeitsumgebung
  • Nicht verriegelbarer Sicherheitsschalter zur Verhinderung des automatischen Anlaufs
  • LED-Beleuchtung für eine bessere Sichtbarkeit des Arbeitsbereichs
  • Flexibles Akkusystem: arbeitet mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus

Merkmal:

  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität: 5.0 Ah
  • Anzahl mitgelieferter Akkus: 2
  • Geliefert in: HD Box
  • Gewicht mit Akku: 3.5 (M18 B5) kg
  • Ladegerät im Lieferumfang: M12-18 FC
  • Max. Schnitttiefe: 32 mm
  • Spannung: 18 V
  • UN-Nummer: UN 3481

Lieferumfang:

2 x M18 B5 Akkus, M12-18 FC Ladegerät, HD Box