Beschreibung:
- Die hydraulische FORCE LOGIC™-Versorgungspumpe für max. 700-Bar-Crimp-, Schneid- oder Stanzvorgänge
- Deutlich schnellere Arbeitszyklen durch einen großen Gesamtölvorrat von 1.6 Litern und einer hohen Flussrate
- Die Pumpe ist mit einer CEJN-Schnellkupplungsbuchse der Serie 115. G1/4 Zoll ausgestattet, die für die meisten gängigen Anbaugeräte geeignet ist
- Der 1.8 m lange, kabelgebundene Controller ermöglicht dem Benutzer das Arbeiten abseits der Pumpe und kann mit zusätzlichen Verlängerungskabeln auf bis zu 7 m verlängert werden
- IP54-Schutz mit versiegeltem Akkufach bietet in rauen Umgebungen besten Schutz vor beispielsweise Schmutz, Staub und Feuchtigkeit
- ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre. Das Geräte-Reporting liefert ein vollständiges Protokoll der Werkzeugaktivität sowie ein Genauigkeitsprotokoll
- Der gut ausbalancierte Hebegriff sorgt für eine gleichmäßige Gewichtsverteilung und somit für einen einfachen Transport zum Einsatzort
- PFM™ (Predictive Force Monitoring) sorgt für eine sofortige Überprüfung des Pressvorgangs über eine grüne Anzeige
- Durch die optimale Abstimmung zwischen bürstenlosem Motor, REDLITHIUM™ Akku und REDLINK™ Elektronik erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Merkmal:
- Akku: Li-ion
- Akkukapazität: 12 Ah
- Anschluss: CEJN G1/4 Zoll
- Anzahl mitgelieferter Akkus: 1
- Flussrate bei hohem Druck: 0.42 l/min
- Flussrate bei niedrigem Druck: 2.05 l/min
- Geliefert in: im Karton
- Gewicht mit Akku: 16.5 (M18 HB12) kg
- IP Schutzklasse: 54
- Max. Druck: 700 bar
- Nutzbares Öl-Volumen: 1.3 l
- Öltankinhalt: 1.3 l
- Öl-Volumen: 1.6 l
- Spannung: 18 V
- UN-Nummer: UN 3481
Lieferumfang:
1 x M18 FB12 Akku, M12-18 FC Ladegerät, im Karton, Fernbedienung mit Kabel, Adapter CEJN 115