• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18HCC125-801C Hydr.Kabelschneider

Artikel-Nr.: 4933499333
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933499333
EAN / GTIN 4058546564971
Herstellernummer 4933499333
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • FORCE LOGIC™ Akku-Sicherheits-Kabelschneider schneidet Aluminium-, Kupfer- und Panzerkabel bis zu einem Durchmesser von 125 mm
  • Der verstellbare Seitengriff, das Inline-Werkzeugdesign und der Aufhängehaken ermöglichen ein einfaches Aufstellen in Gräben und Gruben
  • Das Quick-Lock-Verschlusssystem ermöglicht dem Anwender ein einfaches Öffnen und Schließen des Verschlusses ohne lästiges Ausrichten
  • Geschlossener Schneidkopf trennt Kabel, die geschnitten werden sollen, physisch von Anderen
  • Schutzart IP54 mit versiegelter Akkuabdeckung bietet besten Schutz in rauen Umgebungen vor Schmutz, Staub und Feuchtigkeit
  • Einfacher Klingenwechsel vor Ort, dadurch keine Ausfallzeiten des Werkzeugs
  • Der um 180 Grad drehbare Kopf ermöglicht eine einfache Ausrichtung des Werkzeugs in engen Gräben
  • ONE-KEY™ Tool Tracking & Security bietet ein kostenloses Cloud-basiertes Tracking-Netzwerk und eine Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ verfügt auch über eine Fernverriegelungsfunktion
  • Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische Intelligenz REDLINK™ sorgen für hervorragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität: 8 Ah
  • Geliefert in: Transportkoffer
  • Gewicht mit Akku: 16.0 (M18 HB8) kg
  • Schneidbacken: 125 mm
  • Schneidkraft: 120 kN
  • Spannung: 18 V
  • UN-Nummer: UN 3481

Lieferumfang:

1 x M18 FB8 Akku, M12-18 FC Ladegerät, Transportkoffer

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb