Beschreibung:
- Vergleichbare Leistung mit einem kabelgebundenen 2.200-W-Winkelschleifer
- ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre
- RAPIDSTOP™ für schnelles Bremsen der Scheibe in unter 2 Sekunden für hohen Anwenderschutz
- Nicht verriegelbarer Sicherheitsschalter und Wiederanlaufschutz für hohen Anwenderschutz
- Anti-Vibrations-Seitenhandgriff für geringe Vibration
- FIXTEC™-Schnellwechselsystem zum werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Werkzeugloser Schutz für eine große Schnittkapazität und schnelle Einstellung des Schutzes
- Austauschbares Staubschutzgitter verhindert das Eindringen von Schmutz und verlängert so die Lebenszeit der Maschine
- Das HIGH OUTPUT™- System von Werkzeugen hebt die M18 FUEL™-Technologien auf ein neues Level und liefert mehr Leistung und längere Laufzeiten. Diese Werkzeuge wurden entwickelt, um die Vorteile von HIGH OUTPUT™ und FORGE™ Akkus optimal zu nutzen
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Merkmal:
- Akku: Li-ion
- Akkukapazität: 12 Ah
- Anti-Kickback: Ja
- Anzahl mitgelieferter Akkus: 2
- Bremse: Ja
- Geliefert in: Transportkoffer
- Gewicht mit Akku: 5.4 (M18 HB12) kg
- Leerlaufdrehzahl: 6600 min-1
- Max. Trenntiefe: 65 mm
- Schalter: Totmannschalter
- Scheibendurchmesser: 230 mm
- Spannung: 18 V
- Spindelgewinde: M14
- Wiederanlaufschutz: Ja
Lieferumfang:
2 x M18 FB12 Akkus, M12-18 FC Ladegerät, Transportkoffer, werkzeuglose Schutzhaubenverstellung, Schnittschutz-Clip, AVS-Seitenhandgriff, Flansch, Flanschmutter, Schlüssel, Staubschutzgitter