• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FBLG3-802 Akku-Laubgebläse

Artikel-Nr.: 4933499233
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933499233
EAN / GTIN 4058546563974
Herstellernummer 4933499233
L-Nummer L01870 118632
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bis zu 14.2 m³/min Luftvolumen bei 193 km/h zur Beseitigung von Schmutz
  • Konstante 12.2 N während der gesamten Akkuentladung
  • Erreicht Vollgas in unter 1 Sekunde
  • Beidhändig bedienbare, variable Drehzahlsperre, die es dem Anwender ermöglicht, jede beliebige Drehzahl für präzise Anwendungen und optimale Laufzeiten einzustellen
  • Auswechselbare Düsenaufsätze zur Optimierung des Blasmusters für verschiedene Anwendungen (Nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Die FUEL™ - Plattform wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
  • Flexibles Akkusystem: kompatibel mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus

Merkmal:

  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität: 8 Ah
  • Blaskraft: 12.2 N
  • Geliefert in: im Karton
  • Gewicht mit Akku: 3.5 (M18 HB8) kg
  • Luftgeschwindigkeit: 193 km/h
  • Luftvolumen: 14.2 m³/min
  • Spannung: 18 V
  • Variable Geschwindigkeit: Ja

Lieferumfang:

2 x M18 FB8 Akkus, M12-18 FC Ladegerät, im Karton

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb