Beschreibung:
Bietet vergleichbare Leistung wie kabelgebundene Exzenter-Polierer für Polier- sowie schwere Korrekturarbeiten8-stufiger Geschwindigkeitsregler für maximale Kontrolle und beste Polierergebnisse15-mm-Orbitalfunktion für schnelles und effizientes Polieren und eine hologrammfreie PoliturGroßer ergonomischer vorderer Griff für eine einfache und bequeme Handhabung, insbesondere beim vertikalen ArbeitenDie Lock-on-Funktion ermöglicht eine komfortable und weniger anstrengende Nutzung bei längerem PolierenUm 90° gedrehter Akkueinschub mit einem Abstand von mehr als 50 mm, um Berührungspunkte mit dem Lack zu vermeiden und das Werkzeug in horizontaler oder vertikaler Position aufzubewahrenLine-Lock-Out-Funktion zur Verhinderung eines automatischen StartsAbnehmbarer Staubschutz verhindert das Eindringen von Schmutz und verlängert die Lebensdauer des MotorsM18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Merkmal:
- Inhalt: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, 125 mm Polierteller, Staubfilter
- Akku: Li-ion
- Durchmesser des Stütztellers: 125 mm
- Geliefert in: HD Box
- Gewicht mit Akku (EPTA): 3.2 (M18 B5) kg
- Hublänge: 15 mm
- Leerlaufdrehzahl: 2650 - 5100 min¹
- Sanftanlauf: Ja
- Schalter: Kippschalter
- Schwingkreis: 15 mm
- Spannung: 18 V
- Variable Geschwindigkeit: Ja
- Wiederanlaufschutz: Ja
Lieferumfang:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, 125 mm Polierteller, Staubfilter