• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12FSDR75-202B Akku-Exzenterschleif

Artikel-Nr.: 4933498233
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
Artikelnummer 4933498233
EAN / GTIN 4058546521028
Herstellernummer 4933498233
L-Nummer L01870 118437
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der Hochleistungsmotor liefert 4.000 bis 10.000 Schleifhübe pro Minute mit einer 2,5-mm-Umlaufbahn für einen schnelleren Materialabtrag
Variabler Geschwindigkeitsauslöser mit 4 Geschwindigkeitsstufen ermöglicht die Einstellung der richtigen Geschwindigkeit für verschiedene Materialtypen
Klein, kompakt und leicht, nur 900 g, ermöglicht es dem Anwender, leicht in engen oder schwer zugänglichen Orten zu arbeiten
80%ige Staubabsaugung mit mitgeliefertem Staubbeutel oder Staubabsauger
Flexibles Akkusystem: vollständig kompatibel mit allen MILWAUKEE® M12™ Akkus
Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht der kabellosen Technologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische REDLINK PLUS™-Intelligenz sorgen für herausragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit

Merkmal:

  • Inhalt: 2 x M12 B2 Akkus, C12 C, Transporttasche
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität: 2 Ah
  • Anzahl mitgelieferter Akkus: 2
  • Geliefert in: Transporttasche
  • Geschwindigkeitseinstellungen: 4
  • Gewicht mit Akku: 1.14 (M12 B2) EPTA kg
  • Schleifteller- / Schleifpapiergröße: 75 mm
  • Schwingkreisdurchmesser: 2.5 mm
  • Schwingzahl: 4,000 - 10,000 min-1
  • Spannung: 12 V
  • Variable Geschwindigkeit: Ja

Lieferumfang:

2 x M12 B2 Akkus, C12 C, Transporttasche

Passende Produkte