• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18HMP700-0 Akku-Mini-Hydraulikpumpe

Artikel-Nr.: 4933493928
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933493928
EAN / GTIN 4058546510886
Herstellernummer 4933493928
L-Nummer L01870 118855
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die FORCE LOGIC™-Akku-Mini-Hydraulikpumpe treibt handelsübliche Aufsätze mit 700 bar Förderhöhe an
  • Die kompakte Größe ermöglicht den Einsatz in engen Räumen und nimmt weniger Platz auf dem Transporter ein
  • Die Pumpe ist mit einem Anschlussgewinde für die meisten gängigen Aufsätze ausgestattet
  • Die Pumpe hält das Druckniveau für einen zuverlässigen Einsatz bei verschiedenen Anwendungen
  • Perfekte Lösung für Hebevorgänge, Spreizstempel und viele andere Anwendungsfälle
  • Der gut ausbalancierte Hebegriff sorgt für eine gleichmäßige Gewichtsverteilung und erleichtert den Transport
  • Einfache und mühelose Bedienung im Vergleich zu den derzeit erhältlichen Handpumpen
  • Bürstenloser Motor, REDLITHIUM™-Akkupack und REDLINK™-Elektronik sorgen für Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
  • REDLINK™ Überlastungsschutz-Elektronik in Werkzeug und Akku-Pack sorgt für klassenbeste Systembeständigkeit
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine überragende Akkukonstruktion, Elektronik und Leistung für eine längere Laufzeit und mehr Arbeit über die gesamte Akkulebensdauer

Merkmal:

  • Akku: Li-ion
  • Anzahl mitgelieferter Akkus: 0
  • Flussrate bei hohem Druck: 0.16 l/min
  • Flussrate bei niedrigem Druck: 0.30 l/min
  • Geliefert in: im Karton
  • Gewicht mit Akku: 5.7 (M18 B5) EPTA kg
  • Max. Druck: 700 bar
  • Öl-Volumen: 0.98 l
  • Spannung: 18 V

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb