• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12FROS5-0 Akku-Exzenterschleifer

Artikel-Nr.: 4933493650
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933493650
EAN / GTIN 4058546485214
Herstellernummer 4933493650
L-Nummer L01870 118572
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochleistungsmotor liefert 6.400 bis 24.000 Schleifhübe pro Minute für schnelleren Materialabtrag
  • 5.0 mm Orbitfunktion für eine effiziente Entfernung von Füllmaterial
  • Variables Geschwindigkeitsrad mit 8 Geschwindigkeitsstufen ermöglicht die Einstellung der richtigen Geschwindigkeit für verschiedene Materialarten
  • Kompaktes und ergonomisches Design für ermüdungsfreies Arbeiten
  • Geringes Gewicht - nur 0.95 kg für das Werkzeug und 1.35 kg mit einem M12™ HIGH OUTPUT™ 5.0 Ah Akku
  • Bequemer Wechsel des Stütztellers von Hand ohne zusätzliches Werkzeug
  • Lock-on-Funktion für komfortables Arbeiten über längere Zeiträume
  • Der Staubanschluss kann sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite angebracht werden und ist daher sowohl für rechts- als auch für linkshändige Anwender geeignet
  • Universeller Klett-Schleifteller ermöglicht einfaches Auswechseln der Schleifteller
  • Der mitgelieferte Vakuumadapter passt direkt an alle MILWAUKEE® Staubabsauger
  • Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht der kabellosen Technologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische REDLINK PLUS™-Intelligenz sorgen für herausragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
  • Flexibles Akkusystem: arbeitet mit allen MILWAUKEE® M12™ Akkus

Merkmal:

  • Akku: Li-ion
  • Anzahl mitgelieferter Akkus: 0
  • Geliefert in: im Karton
  • Geschwindigkeitseinstellungen: 8
  • Gewicht mit Akku: 1.4 (M12 HB5) kg
  • Leerlaufdrehzahl: 3200 - 12000 min-1
  • Schleifteller- / Schleifpapiergröße: 150 mm
  • Schwingkreis: 5.0 mm
  • Schwingzahl: 6400 - 24000 min-1
  • Spannung: 12 V
  • Variable Geschwindigkeit: Ja

Lieferumfang:

Keine Akkus enthalten, Kein Ladegerät enthalten, im Karton, Universal-Staubabsaugadapter, linker Staubabsauganschluss, rechter Staubabsauganschluss

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb