• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12FCS442-0 Akku-Kreissäge

Artikel-Nr.: 4933493488
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933493488
EAN / GTIN 4058546483593
Herstellernummer 4933493488
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

Überarbeiteter bürstenloser POWERSTATE™-Motor für bis zu 25 % mehr Leistung in Kombination mit MILWAUKEE ®M12™ HIGH OUTPUT™-Akkus
Magnesiumschuh reduziert das Gewicht und maximiert die Haltbarkeit
Integriertes Staubgebläse hält die Schnittlinie frei
LED-Licht beleuchtet die Schnittlinie für bessere Sichtbarkeit
Ausgestattet mit einem DEK26-Staubabsaugungsadapter für eine saubere Arbeitsumgebung
Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht der kabellosen Technologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische REDLINK PLUS™-Intelligenz sorgen für herausragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
Flexibles Akku-System: arbeitet mit allen MILWAUKEE® M12™-Akkus

Merkmal:

  • Inhalt: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, Im Karton
  • Akku: Li-ion
  • Anzahl mitgelieferter Akkus: 0
  • Bohrungsdurchmesser: 20 mm
  • Geliefert in: im Karton
  • Gewicht mit Akku: 2.4 (M12 HB5) EPTA kg
  • Leerlaufdrehzahl: 3850 min-1
  • Max. Schnitttiefe 45: 32 mm
  • Max. Schnitttiefe 90: 46 mm
  • Neigungseinstellung: 0 - 50 Grad
  • Sägeblattdurchmesser: 140 mm
  • Spannung: 12 V

Lieferumfang:

Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, Im Karton

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb