• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FHSAG125XPDB2-0X Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 4933493417
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933493417
EAN / GTIN 4058546482886
Herstellernummer 4933493417
L-Nummer L01870 118467
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

M18™ HIGH OUTPUT™ Akku-Winkelschleifer mit 125 mm Durchmesser und einer Leistung, die der eines 1750-W-Schleifers entspricht
RAPIDSTOP™ für schnellste Scheibenbremse in weniger als 2 Sekunden und besten Anwenderschutz
Höhere Leistung bei gleichzeitiger Verkleinerung des Gehäuses um den Motor für bessere Balance und Ergonomie im Vergleich zum Vorgängermodell
Anti-Vibrations- Seitenhandgriff für geringere Vibration
Integriertes FIXTEC™-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel
Nicht verriegelbarer Sicherheitsschalter mit Line-Lock-Out-Funktion zur Verhinderung des automatischen Anlaufs
Schlankes Griffdesign
Austauschbares Staubschutzgitter verhindert das Eindringen von Schmutz und verlängert so die Lebenszeit der Maschine
125 mm schlüsselloser Schutz für hohe Schnittleistung und schnelle Schutzeinstellung ohne Schlüssel
Das HIGH OUTPUT™-Werkzeugsystem hebt die M18 FUEL™-Technologien auf ein neues Niveau und bietet erweiterte Leistung und längere Laufzeiten. Diese Werkzeuge wurden entwickelt, um die Partnerschaft mit HIGH OUTPUT™-Akkus zu maximieren
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Inhalt: Keine Akkus enthalten, kein Ladegerät enthalten, HD Box, Schnellverschluss- Schutzvorrichtung, Schutzhaube, Seitenhandgriff, Flansch, Flanschmutter, Schraubenschlüssel
  • Akku: Li-ion
  • Anti-Kickback: Ja
  • Anti-Vibrations-System (AVS): Ja
  • Anzahl mitgelieferter Akkus: 0
  • Bremse: Ja
  • Bremszeit: 2 s
  • FIXTEC: Ja
  • Geliefert in: HD Box
  • Gewicht mit Akku: 3.5 (M18 FB8) EPTA kg
  • Leerlaufdrehzahl: 9000 min-1
  • Max. Trenntiefe: 33 mm
  • Schalter: Totmannschalter
  • Scheibendurchmesser: 125 mm
  • Spannung: 18 V
  • Wiederanlaufschutz: Ja

Lieferumfang:

Keine Akkus enthalten, kein Ladegerät enthalten, HD Box, Schnellverschluss- Schutzvorrichtung, Schutzhaube, Seitenhandgriff, Flansch, Flanschmutter, Schraubenschlüssel

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb