• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18ONEFMTIW2FC12-0X Akku-Schlagschrauber

Artikel-Nr.: 4933493413
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933493413
EAN / GTIN 4058546482848
Herstellernummer 4933493413
L-Nummer L01870 118429
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die TORQUE-SENSE™-Drehmomentsteuerung bietet eine höhere Drehmomentwiederholgenauigkeit als Schlagschrauber mit Schlagzählung, indem sie proprietäre Sensoren und maschinelle Lernalgorithmen verwendet, um die üblichen Schwankungen auf der Baustelle zu überwinden. Anpassbare Drehmomentbereiche von 67 bis 338 Nm
Die TORQUE-SENSE™-Funktionen zur Fehlerreduzierung umfassen die Abschaltung bei niedrigem Akkustand, die Verhinderung von Doppeltreffern, die frühzeitige Erkennung des Auslösens, die Richtungssperre F/R, programmierbare LED-Farben und einen Timer für die erneute Drehmomentprüfung
Die Abschaffung des 2-stufigen Installationsprozesses und ein vereinfachter Einrichtungsprozess über ONE-KEY™ sorgen für eine 3X schnellere Installation
LED-Lichtanzeige zeigt OK/NOK-Installation an. Jeder Abzug wird aufgezeichnet und kann in Form von anpassbaren Werkzeugberichten heruntergeladen werden
Kabellose Aktualisierungen für zukünftige Modusverbesserungen
Verstärkte Akkuaufnahme für bessere Haltbarkeit und Lebensdauer des Akkus
Tri-LEDs liefern schattenfreie, hochauflösende Beleuchtung für bessere Sichtbarkeit des Arbeitsbereichs
Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht der kabellosen Technologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische REDLINK PLUS™-Intelligenz sorgen für herausragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
Flexibles Akkusystem: systemkompatibel mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus

Merkmal:

  • Inhalt: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton
  • Akku: Li-ion
  • Anzahl mitgelieferter Akkus: 0
  • Drehmomentbereich: 67-338 Nm
  • Geliefert in: HD Box
  • Geliefert in: HD Box
  • Gewicht mit Akku: 2.53 (M18 B5) EPTA kg
  • Leerlaufdrehzahl: 0 - 1250 / 0 - 1725 / 0 - 2000 / 0-2400 min-1
  • Max. Schraubendurchmesser: M22
  • Schlagzahl: 0 - 1800 / 0 - 2300 / 0 - 2800 / 0 - 3400 min-1
  • Spannung: 18 V
  • Werkzeugaufnahme: 1/2 Zoll

Lieferumfang:

Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb