• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18BSBT-202X Akku-Scherenbolzenwerkzeug

Artikel-Nr.: 4933493289
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
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Schere

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933493289
EAN / GTIN 4058546481605
Herstellernummer 4933493289
L-Nummer L00800 5050
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Enorme Kapazität bis zu einer Kabelgröße von 1000 mm² oder einem Steckerdurchmesser von 78 mm
  • Hervorragende Leistung mit einem maximalen Drehmoment von 100 Nm
  • Universelle Kompatibilität mit den branchenführenden Herstellern von Scherschraubenlaschen
  • IEC-geprüft, hervorragende elektrische Verbindung von Kabelschuh und Kabel dank des gleichmäßigen Anziehens der Schrauben ohne Schlagmechanismus
  • Werkzeuglose und schnell einstellbare Haltebolzen in 360° Positionen
  • Mitgelieferte Systembefestigungen für optimale Kompatibilität mit 2-reihigen Scherschraubenverbindern
  • Laufzeit zum Abschneiden von 80 Schrauben mit einem M18™ 2,0 Ah Akku
  • Konstante Drehzahl von 60 U/min
  • Hochwertiger 4-poliger Bürstenmotor, REDLITHIUM™-Akkupack und REDLINK™-Elektronik für die nötige Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Anzahl mitgelieferter Akkus: 2
  • Einstellbereich der Schraube: 20 - 78 mm
  • Geliefert in: HD Box
  • Leerlaufdrehzahl: 60 min-1
  • Max. Drehmoment: 100 Nm
  • Max. Kabeldurchmesser: 1000 mm²
  • Spannung: 18 V
  • Gewicht mit Akku (EPTA): 2.9 (M18 B2) kg
  • Werkzeugaufnahme: 1/2 Zoll
Lieferumfang: 2 x M18 B2 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box

Lieferumfang:

2 x M18 B2 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box

Passende Produkte