• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18ONEPP2A3-502X Power-Pack

Artikel-Nr.: 4933493244
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933493244
EAN / GTIN 4058546481155
Herstellernummer 4933493244
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 4933492798: Höhere Leistungseffizienz unter Last - herausragendes Drehmoment von 158 Nm
  • Extrem kompaktes Design mit einer Länge von 175 mm für den Zugang zu engen Räumen
  • Verbindung über Bluetooth® mit der ONE-KEY™-App
  • Speichern Sie bis zu 3 benutzerdefinierte Einstellungen im Werkzeugspeicher für eine schnelle Auswahl auf der Baustelle
  • ONE-KEY™ Tool Tracking & Security bietet ein kostenloses cloudbasiertes Tracking-Netzwerk und eine Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet auch eine Fernverriegelungsfunktion
  • Einstellbare Auslösesteuerung für alle Anwendungen mit ONE-KEY™
  • Konfigurieren Sie für jede Anwendung die optimalen Werkzeugeinstellungen für wiederholbare Präzision
  • Drehzahl-, Drehmoment-, Start- und Endgeschwindigkeitskontrolle, Rückschlagschutzfunktionen und LED
  • Wendbarer Gürtelclip aus Metall zum schnellen und einfachen Aufhängen des Werkzeugs
  • Flexibles Akkusystem: arbeitet mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus
  • 4933492800: Speichern Sie bis zu 3 benutzerdefinierte Einstellungen im Werkzeugspeicher für eine schnelle Auswahl auf der Baustelle
  • Verbindung über Bluetooth® mit der ONE-KEY™-App
  • Höhere Fahrgeschwindigkeit als beim Vorgängermodell, bis zu 3900 U/min und 4400 ipm
  • Äußerst kompaktes Design - Gesamtlänge von nur 113 mm für den Zugang in engen Räumen
  • Einstellbare Auslösesteuerung für alle Anwendungen mit ONE-KEY™
  • Konfigurieren Sie für jede Anwendung die optimalen Werkzeugeinstellungen für wiederholbare Präzision
  • Steuerung von Drehzahl, Drehmoment, Start- und Endgeschwindigkeit und LED
  • Wendbarer Gürtelclip aus Metall zum schnellen und einfachen Aufhängen des Werkzeugs
  • Speichern Sie Profile für anwendungsspezifische, wiederholbare Präzision
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
  • 4932430483: Intelligente Steuerung: REDLINK™-Elektronik
  • Überlastschutz - Verhindert, dass der Benutzer seine Investition versehentlich beschädigt
  • Temperaturmanagementsystem - Hält die Batterie im idealen Temperaturbereich, um maximale Lebensdauer zu gewährleisten
  • Einzelzellenüberwachung - Gewährleistet optimales Laden und Entladen für maximale Lebensdauer
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
  • 4932430483: Intelligente Steuerung: REDLINK™-Elektronik
  • Überlastschutz - Verhindert, dass der Benutzer seine Investition versehentlich beschädigt
  • Temperaturmanagementsystem - Hält die Batterie im idealen Temperaturbereich, um maximale Lebensdauer zu gewährleisten
  • Einzelzellenüberwachung - Gewährleistet optimales Laden und Entladen für maximale Lebensdauer
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
  • 4932451079: Lädt sämtlichen M18™, M14™ und M12™ REDLITHIUM™ Akkus
  • Sequentielle Ladung - first in, first charge- wodurch weniger Zeit für die Verwaltung der Ladezyklen verwendet wird
  • M12™ REDLITHIUM™ 2,0 Ah / 3,0 Ah / 4,0 Ah / 6,0 Ah werden in 26 / 50 / 52 / 95 min oder weniger geladen
  • M18™ REDLITHIUM™ 2,0 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah werden in 26 / 52 / 59 min oder weniger geladen

Merkmal:

  • Geliefert in: HD Box
  • Spannung: 18 V

Lieferumfang:

1 x 4933492798,1 x 4933492800,2 x 4932430483,1 x 4932451079

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb