• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18RLOH600-201C Rotationslaser

Artikel-Nr.: 4933493191
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933493191
EAN / GTIN 4058546480622
Herstellernummer 4933493191
L-Nummer L01870 118067
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das perfekte Werkzeug für genaue Ergebnisse beim Nivellieren auf der Baustelle
  • Einfach zu bedienen, Einrichtung mit einem Knopfdruck
  • Manuelle Abdeckblenden zur Vermeidung von Laserreflexionen
  • Entwickelt für raue Baustellenbedingungen, IP66-zertifiziert und widersteht Stürzen aus bis zu 1,5 m Höhe
  • ±5 Selbstnivellierbereich für schnelles und genaues Einrichten
  • 600 Meter Arbeitsbereich mit Detektor (RD600), optimiert für den Außeneinsatz
  • Leicht ablesbarer Detektorbildschirm, hintergrundbeleuchtetes Display für klare Sicht
  • Alarm zur Benachrichtigung des Anwenders, wenn der Laser bewegt oder angestoßen wurde
  • Über 40 Stunden Laufzeit mit M18 B2-Akku
  • ONE-KEY™ Ortung bietet ein kostenloses Cloud-basiertes Ortungs-Netzwerk und eine Bestandsverwaltungsplattform für Werkzeuge. ONE-KEY™ verfügt auch über eine Sperrfunktion
  • Systemkompatibel mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus

Merkmal:

  • Selbstnivellierung: +/- 5 Grad
  • Genauigkeit bei 30 m Abstand (+/- mm) = 2,4
  • Spannung: 18 V

Lieferumfang:

1 x M18 B2 Akku-Pack, M12-18 C Ladegerät, Transportkoffer, 1x RD600, Detektor-Klemme, 2 x AA Batterie

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb