• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18BLIDR-502X Akku-Schlagschrauber

Artikel-Nr.: 4933492843
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
Artikelnummer 4933492843
EAN / GTIN 4058546477141
Herstellernummer 4933492843
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der bürstenlose Akku-Schlagschrauber misst nur 114 mm in der Länge und ist damit ideal für Arbeiten auf engstem Raum
  • Bürstenlose Motortechnologie liefert 190 Nm Drehmoment, 3600 U/min und 4900 ipm
  • Mit 3-Mode DRIVE CONTROL kann der Anwender zwischen drei verschiedenen Drehzahl- und Drehmomenteinstellungen wählen, um die Vielseitigkeit der Anwendung zu maximieren
  • Einhand-Bit-Einsatz mit Arretierung, für schnelleren, einfacheren Bitwechsel
  • Hochbelastbares Vollmetallgetriebe und -zahnräder für überragende Haltbarkeit und maximales Drehmoment
  • Integrierte Akku-Ladestandanzeige und LED-Licht
  • Wendbarer Gürtelclip aus Metall zum schnellen und einfachen Aufhängen des Werkzeugs
  • MILWAUKEE®'s bürstenloser POWERSTATE®-Motor, REDLITHIUM™-Technologie sowie die REDLINK PLUS™-Elektronik bieten hervorragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
  • Flexibles Akkusystem: kompatibel mit allen MILWAUKEE®M18™ Akkus

Merkmal:

  • Spannung: 18 V
  • Werkzeugaufnahme: 1/4 Zoll

Lieferumfang:

2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box

Passende Produkte