• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18BLIDRC-402C Akku-Schlagschrauber

Artikel-Nr.: 4933492840
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933492840
EAN / GTIN 4058546477110
Herstellernummer 4933492840
L-Nummer L00800 5096
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der bürstenlose Akku-Schlagschrauber misst nur 112 mm in der Länge und ist damit ideal für Arbeiten auf engstem Raum
  • Bürstenlose Motortechnologie liefert 190 Nm Drehmoment und 3600 U/min
  • Einhand-Bit-Einsatz mit Arretierung, für schnelleren, einfacheren Bitwechsel
  • Hochbelastbares Vollmetallgetriebe und -zahnräder für überragende Haltbarkeit und maximales Drehmoment
  • Integrierte Akku-Ladestandanzeige und LED-Licht
  • Wendbarer Gürtelclip aus Metall zum schnellen und einfachen Aufhängen des Werkzeugs
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine überlegene Akkukonstruktion, Elektronik und Leistung für eine längere Laufzeit und mehr Arbeit über die gesamte Lebensdauer des Akkus
  • Flexibles Akkusystem: kompatibel mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus

Merkmal:

  • Spannung: 18 V
  • Werkzeugaufnahme: 1/4 Zoll

Lieferumfang:

2 x M18 B4 Akku-Packs, M12-18 C Ladegerät, Transportkoffer

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb