• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18BLCPP2A-402C Powerpack

Artikel-Nr.: 4933492827
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933492827
EAN / GTIN 4058546476984
Herstellernummer 4933492827
L-Nummer L01870 118093
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 4933492821: Kompakter bürstenloser Akku-Schlagbohrschrauber mit einer Länge von 145 mm für den Zugang zu engen Räumen
  • Hochwertiges 13-mm-Metallfutter für schnellen Bitwechsel und hervorragende Bitsicherung
  • 60,5 Nm Drehmoment - bestes Verhältnis zwischen Leistung und Größe
  • Wendbarer Gürtelclip aus Metall zum schnellen und einfachen Aufhängen des Werkzeugs
  • Akku-Ladestandanzeige und LED-Licht am Gerät
  • Milwaukee®'s bürstenloser PowerState™-Motor, Redlithium™-Technologie sowie die Redlink Plus™-Elektronik bieten hervorragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
  • Flexibles Akkusystem: kompatibel mit allen MILWAUKEE®M18™ Akkus
  • Optimierte Drehzahl für schnelleres Bohren und Schrauben (0 - 550/ 0 - 1700 U/min)
  • 4933492839: Der bürstenlose Akku-Schlagschrauber misst nur 112 mm in der Länge und ist damit ideal für Arbeiten auf engstem Raum
  • Bürstenlose Motortechnologie liefert 190 Nm Drehmoment und 3600 U/min
  • Einhand-Bit-Einsatz mit Arretierung, für schnelleren, einfacheren Bitwechsel
  • Hochbelastbares Vollmetallgetriebe und -zahnräder für überragende Haltbarkeit und maximales Drehmoment
  • Integrierte Akku-Ladestandanzeige und LED-Licht
  • Wendbarer Gürtelclip aus Metall zum schnellen und einfachen Aufhängen des Werkzeugs
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine überlegene Akkukonstruktion, Elektronik und Leistung für eine längere Laufzeit und mehr Arbeit über die gesamte Lebensdauer des Akkus
  • Flexibles Akkusystem: kompatibel mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus
  • 4932430063: Intelligente Steuerung: REDLINK™-Elektronik
  • Überlastschutz - Verhindert, dass der Benutzer seine Investition versehentlich beschädigt
  • Temperaturmanagementsystem - Hält die Batterie im idealen Temperaturbereich, um maximale Lebensdauer zu gewährleisten
  • Einzelzellenüberwachung - Gewährleistet optimales Laden und Entladen für maximale Lebensdauer
  • Der Wasserschutz leitet Wasser aus dem Akku und von der Elektronik weg
  • Kann bei extremen Temperaturen bis zu -20 ° C verwendet werden, ohne die Laufzeit und die Akkulaufzeit zu beeinträchtigen
  • Die integrierte Ladestandsanzeige hilft dem Anwender, die Effizienz seiner Akkulaufzeit zu maximieren
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
  • 4932430063: Intelligente Steuerung: REDLINK™-Elektronik
  • Überlastschutz - Verhindert, dass der Benutzer seine Investition versehentlich beschädigt
  • Temperaturmanagementsystem - Hält die Batterie im idealen Temperaturbereich, um maximale Lebensdauer zu gewährleisten
  • Einzelzellenüberwachung - Gewährleistet optimales Laden und Entladen für maximale Lebensdauer
  • Der Wasserschutz leitet Wasser aus dem Akku und von der Elektronik weg
  • Kann bei extremen Temperaturen bis zu -20 ° C verwendet werden, ohne die Laufzeit und die Akkulaufzeit zu beeinträchtigen
  • Die integrierte Ladestandsanzeige hilft dem Anwender, die Effizienz seiner Akkulaufzeit zu maximieren
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
  • 4932352959: Lädt sämtlichen M18™, M14™ and M12™ REDLITHIUM™ Akkus
  • Sequentielle Ladung - first in, first charge- wodurch weniger Zeit für die Verwaltung der Ladezyklen verwendet wird
  • REDLITHIUM™ 3.0 Ah / 4.0 AhAkkus werden in 60 min / 80 min oder weniger geladen
  • REDLITHIUM™ 1.5 Ah / 2.0 AhAkkus werden in 30 min / 40 min oder weniger geladen

Merkmal:

  • Geliefert in: Transportkoffer
  • Spannung: 18 V

Lieferumfang:

1 x 4933492821,1 x 4933492839,2 x 4932430063,1 x 4932352959

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb