• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FHIW2F12-502X Akku-Schlagschrauber

Artikel-Nr.: 4933492783
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933492783
EAN / GTIN 4058546476540
Herstellernummer 4933492783
L-Nummer L00800 5073
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hohe Leistungsdichte: Der M18 FUEL™ Akku-Schlagschrauber liefert 1491 Nm Festdrehmoment und ein Lösemoment von 2034 Nm bei einer kompakten Größe von 193 mm, was einen besseren Zugang in engen Räumen ermöglicht
  • 2000 U/Min im Leerlauf, um 35 % schneller zu arbeiten als mit der vorherigen Generation
  • Akku-Isolator der nächsten Generation zur Vermeidung von Vibrationsschäden an der Akku-Halterung
  • Robustes Getriebegehäuse für mehr Haltbarkeit
  • Tri-LEDs liefern hochauflösende Beleuchtung für bessere Sichtbarkeit des Arbeitsbereichs
  • Mit 4-Modi DRIVE CONTROL kann der Anwender zwischen vier verschiedenen Drehzahl- und Drehmomenteinstellungen wählen, um die Vielseitigkeit der Anwendung zu maximieren
  • Modus 4 zum Entfernen von Schrauben, bietet maximales Drehmoment zum Lösen von Muttern und schaltet dann auf 750 U/min für hervorragende Kontrolle beim Entfernen von Befestigungselementen
  • Die FUEL™ - Plattform wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Spannung: 18 V
  • Werkzeugaufnahme: 1/2 Zoll

Lieferumfang:

2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb