• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FBTS75-552X Akku-Bandschleifer

Artikel-Nr.: 4933479615
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
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Schwingschleifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933479615
EAN / GTIN 4058546374099
Herstellernummer 4933479615
L-Nummer L01870 117771
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kompakte Bauweise mit flacher Vorder- und Seitenkante ermöglicht bündiges Schleifen
  • Erfasst 90 % des Staubs entweder durch den universellen Staubanschluss oder mit dem mehrlagigen Staubbeutel
  • Variabel einstellbare Geschwindigkeit mit einem Bandgeschwindigkeitsbereich von 230 bis 410 m/s
  • Mit dem werkzeuglos verstellbaren Knauf lässt sich der vordere Handgriff so einstellen, dass der Anwender die optimale Schleifposition findet
  • Standard-Bandgröße von 75 x 457 mm
  • Werkzeugloser Bandwechsel mit einfacher Verstellung der Bandrolle für eine exakte Bandausrichtung
  • LED-Beleuchtung an der Front und an der Seite für 180° Ausleuchtung
  • Die FUEL™ - Plattform wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt
  • Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik
  • Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x M18 HB5.5
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 5.5
  • Akkusystem: M18
  • By technology: Fuel
  • Geliefert: HD Box
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 4.6 (M18 HB5.5)
  • Ladegerät im Lieferumfang: M12-18 FC
  • Schleiffläche [mm]: 90 x 135
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: Staubsack, 1 x Schleifpapier

Lieferumfang:

2 x M18 HB5.5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box, Staubsack, 1 x Schleifpapier

Passende Produkte