• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Absaugsystem (AS2-250ELCP)

Artikel-Nr.: 4933447480
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 4933447480
EAN / GTIN 4002395006274
Herstellernummer 4933447480
L-Nummer L00820 55
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

Behältervolumen 25 l. 1000-W-Motormit 210 mbar Absaugung. Für Nass- und Trockenbetrieb. Gerätesteckdose mit 2600-W-Abgabeleistung und Ein-/Ausschaltautomatik. Waschbares PET-Vlies-Filterelement mit hoher Filtrationsleistung. Mit integrierter Blasfunktion zum Ausblasen, Trocknen und Abluftausleiten. Staubklasse L. Standard MAK-Faktor > 1 mg/m³. Nass-und Trockensaugung. Schlauch- und Kabelaufbewahrung ermöglicht einfachen Transport. Gebläsefunktion. 7,5m Netzkabel. Geliefert mit 3,5 m Schlauch mit Bodenreinigungsset, PET-Filter, 2x Powertool-Anschlussadapter, 1x Einwegbeutel, 1x Vliesbeutel & 1x Fugendüse.

Merkmal:

Leistungsaufnahme max. 1.200 Watt, Max. Luftstrom 3.600 l/min, Max. Unterdruck 210 mbar, Behältervolumen 25 l, Gewicht 10,4 kg

Vorteil:

Gerätesteckdose mit 2.600 Watt Abgabeleistung und Ein-/Ausschaltautomatik, Clear-Press Filterabreinigungssystem, Für Nass- und Trockenbetrieb, Automatische Abschaltung beim Erreichen des max. Flüssigkeitsstandes, Waschbares PET-Vlies-Filterelement mit hoher Filtrationsleistung, Mit integrierter Blasfunktion zum Ausblasen, Trocknen und Abluftausleiten, Kabel- und Saugschlauch-Halterung

Lieferumfang:

Saugschlauch-Ø/Länge 32 mm x 3,5 m, 1 Universal-Werkzeugadapter, 1 Adapter DEK 26, gebogenes Handrohr, 2 x 50 cm Verlängerungsrohre aus Aluminium, Bodendüse, Fugendüse, Polsterdüse, 2 Saugrohrhalter, doppelwandiger Filtersack aus Vlies, Entsorgungssack, Netzkabel 7,5 m.

Passende Produkte