• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifbl. für Exzenters. 76 mm K180 (10

Artikel-Nr.: 4932499370
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932499370
EAN / GTIN 4058546565343
Herstellernummer 4932499370
L-Nummer L01870 118461
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

Kunststoffgewebeträger mit offenem Aluminiumoxidkorn für beste Materialabtragsleistung und Feinschliff
Maschenstruktur sorgt für 99 % staubfreies Schleifen und kein Verstopfen
Reduzierte Verstopfung und Staubansammlung auf der Arbeitsfläche führt zu bester Lebensdauer und besserem Finish
Kein bestimmtes Lochmuster für schnelle Staublochausrichtung und kompatibel mit allen Stütztellern der Konkurrenz
Leicht zu reinigen und wiederzuverwenden (waschen oder ausblasen)
3x längere Lebensdauer gegenüber Standard-Schleifpapier
Geeignet für alle Arten von Metall, Holz, Farbe, Gips, Füller und Lack
Sollte mit einem Pad-Saver verwendet zu werden
Schleifblätter sind geeignet für Akku-Exzenterschleifer M18 und Exzenterschleifer

Merkmal:

  • Durchmesser: 76 mm
  • Korn: 180
  • Stücke: 10

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb