• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifbl. für Exzenters. 76 mm K120 (10

Artikel-Nr.: 4932499369
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
Artikelnummer 4932499369
EAN / GTIN 4058546565336
Herstellernummer 4932499369
L-Nummer L01870 118513
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

Kunststoffgewebeträger mit offenem Aluminiumoxidkorn für beste Materialabtragsleistung und Feinschliff
Maschenstruktur sorgt für 99 % staubfreies Schleifen und kein Verstopfen
Reduzierte Verstopfung und Staubansammlung auf der Arbeitsfläche führt zu bester Lebensdauer und besserem Finish
Kein bestimmtes Lochmuster für schnelle Staublochausrichtung und kompatibel mit allen Stütztellern der Konkurrenz
Leicht zu reinigen und wiederzuverwenden (waschen oder ausblasen)
3x längere Lebensdauer gegenüber Standard-Schleifpapier
Geeignet für alle Arten von Metall, Holz, Farbe, Gips, Füller und Lack
Sollte mit einem Pad-Saver verwendet zu werden
Schleifblätter sind geeignet für Akku-Exzenterschleifer M18 und Exzenterschleifer

Merkmal:

  • Durchmesser: 76 mm
  • Korn: 120
  • Stücke: 10