• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rundkopfnägel für M18FRCN45;Coilnägel mit 15 Grad Neigung

Artikel-Nr.: 4932499318
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932499318
EAN / GTIN 4058546564827
Herstellernummer 4932499318
L-Nummer L01870 118867
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rundkopfnägel für M18FRCN45
  • Coilnägel mit 15 Grad Neigung

Merkmal:

  • Kopfabmessungen: 10.5 mm
  • Länge: 32 mm
  • Magazinwinkel: 15 Grad
  • Material: Glattschaft, verzinkt
  • Schaftdurchmesser: 3.05 mm
  • Serviceklasse: 2
  • Typ: Rundkopfnägel für M18FRCN45

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb