• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Blechschere gebogen, rechter Schnitt

Artikel-Nr.: 4932499016
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932499016
EAN / GTIN 4058546528850
Herstellernummer 4932499016
L-Nummer L01870 118637
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schneiden mit Mikroverzahnung für besten Grip am Werkstück
  • Ergonomischer Griff für hohen Anwenderkomfort und geringere Ermüdungserscheinungen
  • Torsionsfeder öffnet Schneiden automatisch beim Schneiden für schnelleren Arbeitsfortschritt und geringeren Kraftaufwand
  • Optimales Hebelverhältnis für leichteren Arbeitsfortschritt in dickeren Materialien
  • Einhand-Verriegelungsmechanismus für höhere Produktivität
  • Kompaktes Design für leichteren Arbeitsfortschritt ohne zu verkanten
  • Für lange durchlaufende Schnitte, gerade oder Kurvenschnitte. 45 Grad Winkel hält den Anwender fern vom zu schneidenden Material
  • Leichte Identifizierung der Schnittrichtung am Kopf, Handgriff sowie anhand der Farbcodierung
  • Ergonomischer Griff mit langlebiger Softgrip-Auflage für hohen Anwenderkomfort

Merkmal:

  • Farbcodierung: Grün
  • Gesamtlänge: 250 mm
  • Max. Schnittleistung in Alu: 1 mm
  • Max. Schnitttiefe in Stahl: 1 mm
  • Schnittkapazität Edelstahl: 0.6 mm
  • Schnittrichtung: Rechts

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb