• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamantbohrer Set 1/4″ 6 mm (3pc)

Artikel-Nr.: 4932498368
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 4932498368
EAN / GTIN 4058546522377
Herstellernummer 4932498368
L-Nummer L01870 118827
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Diamant-bestückte Bohrer sind ideal geeignet für den professionellen Einsatz in sehr harten Materialien wie z.B. Porzellan-, Feinsteinzeug-, Kunststeinfliesen, Gusseisen oder Fiberglas. Diese Bohrer überzeugen durch ihre überlegene Standzeit und ihren schnellen Bohrfortschritt auch in härtesten Materialien. Geeignet für den Einsatz mit einem Winkelschleifer mit entsprechendem Adapter oder mit einem (Akku-)Bohrschrauber
  • Wenig Wasser: Im Gegensatz zu herkömmlichen Diamantbohrern benötigen die Diamantbohrer nur sehr wenig Wasser. Ein kurzes Eintauchen vor dem Bohren sowie das Wässern alle 5 Sekunden während des Bohrens reicht aus für einen optimalen Bohrfortschritt
  • Saubere Löcher: Diamond Plus™ Zubehöre erzielen saubere Bohrergebnisse, ohne die Oberfläche zu beschädigen
  • Überlegene Standzeit: Hochwertige Diamantpartikel sowie eine optimale Bindungsmatrix und formstabiler Bohrkörper sorgen für einen schnellen Bohrfortschritt und gleichzeitig erhöhte Standzeit
  • Leichte Entfernung des Bohrkerns mittels verschiedener Zugangsunkte
  • Bohrkernentfernung: Seitliche Auswurfschlitze erleichtern das Entfernen des Bohrkerns

Merkmal:

  • Anzahl Teile: 3
  • Aufnahme: 1/4 Zoll
  • Geliefert in: PACKOUT kompatible Box

Lieferumfang:

Diamantbohrer 6, 8, 10