• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Metallbohrer HSS-G TW Set 25-teile

Artikel-Nr.: 4932493870
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
Artikelnummer 4932493870
EAN / GTIN 4058546510305
Herstellernummer 4932493870
L-Nummer L01780 2802
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der THUNDERWEB HSS-Bohrer zeichnet sich durch seinen innovativen, konisch aufgebauten Kern aus. Dies bedeutet, dass er zum Bohrerschaft hin stärker wird, was zu einer längeren Standzeit führt
  • Die parabelförmige Spannut ermöglicht eine schnelle Spanabfuhr für geringere Wärmeentwicklung und längere Standzeit
  • Spiralgeometrie - THUNDERWEB Spirale zum schnellen Abtransport heißer Späne. Leitet Hitze besser ab für erhöhte Standzeit
  • 135-Bohrerspitze mit Kreuzanschliff für punktgenaues Anbohren ohne Ankörnen
  • Polierte Oberfläche für geringere Reibung und längere Standzeit
  • ABS Kassette mit zusätzlichem Softgrip zum Schutz der Ecken
  • Hält hohem Anpressdruck Stand für höhere Bruchsicherheit

Merkmal:

  • Anzahl Teile: 25

Lieferumfang:

Durchmesser 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 /6 / 6.5 /7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 / 10.5 / 11 / 11.5 / 12 / 12.5 / 13 mm