• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PACKOUT Sanitär-Werkzeug Einlage

Artikel-Nr.: 4932493639
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932493639
EAN / GTIN 4058546485108
Herstellernummer 4932493639
L-Nummer L01870 118229
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Wasserpumpenzange: Durchgesteckte Gelenkkonstruktion sorgt für maximale Belastbarkeit, Induktionsgehärtete Verzahnung mit Selbstklemmeffekt
  • Seitenschneider und Langbeck-Rundzange: Induktivgehärtete Schneiden für lange Lebensdauer
  • Kompakt-Handbügelsäge: Werkzeugloser Sägeblattwechsel
  • Mini-Rohrabschneider: Chrom-Stützrollen für lange Haltbarkeit und hohen Korrosionsschutz
  • Hochwertiger Schaumstoff für lange Haltbarkeit, lasergeschnittene Größenangaben zur einfachen und schnellen Größenerkennung und roter Hintergrund zur schnellen Identifizierung fehlender Werkzeuge

Merkmal:

  • Höhe: 5.8 cm
  • Länge: 41.4 cm

Lieferumfang:

250 mm Wasserpumpenzange, 205 mm Langbeck-Rundzange, 160 mm Seitenschneider, Stift-Entgrater, Torpedo Kompakt-Wasserwaage, Kompakt Hand-Bügelsäge, Constant HD Rohrabschneider 42 mm, Mini Rohrabschneider 22 mm

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb