• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PACKOUT Zangen und Schraubendreher Einla

Artikel-Nr.: 4932493638
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932493638
EAN / GTIN 4058546485092
Herstellernummer 4932493638
L-Nummer L01870 118196
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Komfortabler 3-flächiger Tri-Lobe Handgriff für besten Halt und optimale Kraftübertragung
  • Permanent sichtbare Kennzeichnung der Aufnahme zur leichten Identifizierung
  • Gehärtete magnetische Spitze für lange Lebensdauer und sicheren Halt
  • Ideales Übersetzungsverhältnis für einfaches Arbeiten
  • Verrundete Kanten am Arbeitskopf verhindern unbeabsichtigte Beschädigungen
  • Hochwertiger Schaumstoff für lange Haltbarkeit, lasergeschnittene Größenangaben zur einfachen und schnellen Größenerkennung und roter Hintergrund zur schnellen Identifizierung fehlender Werkzeuge

Merkmal:

  • Anzahl Teile: 10

Lieferumfang:

250 mm Wasserpumpenzange, 180 mm Kombizange, 205 mm Langbeck-Rundzange, 160 mm Seitenschneider, Tri-Lobe Schraubendreher PZ1 x 100, PZ2 x 125, Tri-Lobe Schraubendreher Schlitz SL 0,5 x 3 x 75, SL 0,8 x 4 x 100, SL 1,0 x 5,5 x 125, SL 1,2 x 6,5 x 125

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb