• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PACKOUT VDE Zangen und VDE Schraubendr.

Artikel-Nr.: 4932493637
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932493637
EAN / GTIN 4058546485085
Herstellernummer 4932493637
L-Nummer L01870 118157
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Durchschlagsprüfung bis 10.000 V AC, Arbeiten bis 1.000 V AC abgesichert
  • Ideales Übersetzungsverhältnis für einfaches Arbeiten
  • Bis zu 60% Kraftersparnis
  • Dünner Schaft für leichteren und sicheren Zugang zu tief liegenden Schrauben
  • Komfortabler Tri-Lobe Handgriff optimiert für hohen Anwenderkomfort und hohe Kraftübertragung
  • Anti-Roll-Design des Handgriffs
  • Hochwertiger Schaumstoff für lange Haltbarkeit, lasergeschnittene Größenangaben zur einfachen und schnellen Größenerkennung und roter Hintergrund zur schnellen Identifizierung fehlender Werkzeuge

Merkmal:

  • Anzahl Teile: 10

Lieferumfang:

160 mm VDE Abisolierzange, 210 mm VDE Langbeck-Rundzange, 160 mm VDE Seitenschneider, 180 mm VDE Kombizange, TRILOBE VDE Schraubendreher Schlitz 0,5 X 3 X 100, TRI-LOBE VDE Schraubendreher Schlitz 0,8 X 4 X 100, TRI-LOBE VDE Schraubendreher Schlitz 1,0 X 5,5 X 125, TRI-LOBE VDE Schraubendreher PZ 1 x 80, TRI-LOBE VDE Schraubendreher PZ 2 x 100, Spannungsprüfer

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb