• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schweißer-Gripzange 305 mm

Artikel-Nr.: 4932493619
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
Artikelnummer 4932493619
EAN / GTIN 4058546484903
Herstellernummer 4932493619
L-Nummer L01870 118095
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • TORQUE LOCK™: leichtes und schnelles Greifen und Einspannen von flachen oder runden Werkstücken. Einstellschraube mit großer Öse
  • Großflächige Greifbacken maximieren die Druckpunkte für eine Vielzahl von Anwendungen mit einer effizienten und einfachen Einhand-Bedienung
  • Gehärtete Backen für größere Greifkraft am Werkmaterial
  • Hochwertige Verchromung bietet idealen Rostschutz

Merkmal:

  • Länge: 343 mm
  • Spannweite rund: 90 mm