• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlagnüsse 3/8" Einlage (23-teile)

Artikel-Nr.: 4932493388
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
Artikelnummer 4932493388
EAN / GTIN 4058546482596
Herstellernummer 4932493388
L-Nummer L01870 118105
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einlage für 30 Zoll / 78 cm Werkstattwagen
  • SHOCKWAVE™ schlagfester Stahl (Chrommolybdän) ist ein sehr hochwertiger Stahl für eine besonders lange Standzeit
  • Passgenau durch 6 Spannpunkte
  • Lange Konstruktion zum Festschrauben langer Bolzen
  • Gestanzte und farbliche markierte Größen zur leichteren Unterscheidung sowie langlebige Laser gravierte Artikelnummer
  • Zweifachlochung und Nut zum leichten Anbringen von Sicherungszubehör

Merkmal:

  • Länge: 41.7 cm
  • Schubladengröße: 1/3

Lieferumfang:

SHOCKWAVE™ 3/8 Zoll Schlagnüsse kurz: 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22 mm, SHOCKWAVE™ 3/8 Zoll Verlängerung 150 mm, SHOCKWAVE™ 3/8 Zoll Verlängerung 250 mm, SHOCKWAVE™ Adapter 3/8 Zoll Vierkant - 1/4 Zoll Vierkant, SHOCKWAVE™ Adapter 3/8 Zoll Vierkant - 1/2 Zoll Vierkant, SHOCKWAVE™ Adapter 3/8 Zoll Vierkant - 1/4 Zoll Sechskant, 3/8 Zoll Universalgelenk, in Schaumstoffeinlage 417 x 177 mm