• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12TC-0 Akku-Ladegerät

Artikel-Nr.: 4932492908
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932492908
EAN / GTIN 4058546477790
Herstellernummer 4932492908
L-Nummer L01870 118442
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das kompakteste MILWAUKEE®-Ladegerät lädt alle M12™-Akkupacks
Lädt elektronische Geräte über den USB-C-Ausgang
Betreibt jede MILWAUKEE®-Heizbekleidung
REDLITHIUM™ 2.0 Ah / 2.5 Ah / 3.0 Ah / 4.0 Ah / 5.0 Ah / 6.0 Ah Akkupacks aufgeladen in 120 / 150 / 175 / 240 / 300 / 345 min
Inklusive USB-Wandsteckdose und USB-C-zu-C-Kabel

Merkmal:

  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität: 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 Ah
  • Energiequelle: AC, USB
  • Für Li-Ion Akkus: Ja
  • Für NiCd Akkus: Nein
  • Für NiMH Akkus: Nein
  • Gewicht: 0.21 kg
  • Ladeanschluss: 1 x M12™
  • Ladestrom: 1 Ah
  • Ladezeit M12 2,0 Ah Akku: 120 min
  • Ladezeit M12 2,5 Ah Akku: 150 min
  • Ladezeit M12 3,0 Ah Akku: 174 min
  • Ladezeit M12 4,0 Ah Akku: 240 min
  • Ladezeit M12 5,0 Ah Akku: 300 min
  • Ladezeit M12 6,0 Ah Akku: 347 min
  • Spannung: 12 V
  • System: M12™

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb