• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Schwenk-Verlängerung Set (3)

Artikel-Nr.: 4932480642
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
Artikelnummer 4932480642
EAN / GTIN 4058546409272
Herstellernummer 4932480642
L-Nummer L01870 118240
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Schwenkfunktion bietet idealen Zugang in enge Bauräume und kann auch als Standardverlängerung verwendet werden
  • Geriffelter Greifbereich für mehr Grip bei Arbeiten mit den Händen
  • Kompakte Aufbewahrungslösung zur idealen Aufbewahrung
  • Hochwertige Verchromung bietet idealen Rostschutz
  • Gestempelte Größenangabe für gute Identifizierung

Merkmal:

  • Anzahl Teile: 3
  • Aufnahme: 1/2 Zoll

Lieferumfang:

76 mm, 127 mm, 254 mm