• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BSPT Gewindeschneideinsatz 1/2″ - 2″

Artikel-Nr.: 4932480249
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 4932480249
EAN / GTIN 4058546405342
Herstellernummer 4932480249
L-Nummer L01870 118520
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

Bis zu 50% geringeres Gewicht als vergleichbare Gewindeschneidköpfe
Verfügbare Größen von 1/2 Zoll bis 2 Zoll

Merkmal:

  • Inhalt: Köpfe 1/2 Zoll, 3/4 Zoll, 1 Zoll, 11/4 Zoll, 11/2 Zoll, 2 Zoll
  • Größe: 1/2, 3/4, 1, 11/4, 11/2, 2 Zoll
  • Passend für: Akku-Gewindeschneidkluppe
  • Stücke: 6
  • Typ: BSPT Alloy

Lieferumfang:

Köpfe 1/2 Zoll, 3/4 Zoll, 1 Zoll, 11/4 Zoll, 11/2 Zoll, 2 Zoll