• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel SW6 Durchgangsloch magnetisch

Artikel-Nr.: 4932479886
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932479886
EAN / GTIN 4058546376802
Herstellernummer 4932479886
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

Steckschlüssel mit Durchgangsloch - ideal für lange Bolzen und Gewindestangen
6-Kant-Aufnahme für idealen Grip an allen gängigen Verschraubungen
Magnetischer Arbeitskopf für sicheren Halt bei Befestigungsanwendungen
Klinge mit Sechskant-Schaft zum leichten Ansetzen eines Maulschlüssels
Tri-Lobe Handgriff für hohen Anwenderkomfort
Farbcodierung sowie Markierung der Größe am Griffende zur leichten Unterscheidung

Merkmal:

  • Farbcodierung: Rot
  • Für Gewindegröße: M3.5
  • Grifflänge: 106.8 mm
  • Größe: 6 mm
  • Kopfdurchmesser: 10.7 mm
  • Länge: 181.8 mm
  • Stücke: 1

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb