• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fliesenmeißel SDS-Max 300x50 mm Sledge

Artikel-Nr.: 4932478271
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
Produktart Meißel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932478271
EAN / GTIN 4058546344481
Herstellernummer 4932478271
L-Nummer L01860 182
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bis zu 2x längere Standzeit verglichen mit Standardmeißeln
  • Selbstschärfende Meißelspitze
  • Extralange Arbeitslänge für größeren Materialabtrag
  • Geschliffene Meißelspitze bleibt länger scharf und reduziert ein Verkanten
  • Made in Germany

Merkmal:

  • Länge [mm]: 300
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: SDS-Max Sledge tile chisels self sharpening 300 x 50 mm - 1 pc
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
Wechseln zu...

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb