• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fächerschleifschleifer SL50/125 K120 Zirkon

Artikel-Nr.: 4932472227
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
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
Produktart Fächerschleifscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932472227
EAN / GTIN 4058546326234
Herstellernummer 4932472227
L-Nummer L00800 530
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger Zirkonkorund: längere Standzeit bei Stahl und Edelstahl
  • Geeignet für Stahl, Edelstahl V2A (1.4301) / V4A (1.4401)
  • Naturfaser-Trägerteller: vibrationsgedämpfter und geräuschabsorbierender Teller
  • Umweltfreundlich aus Naturfaser
  • Flexibler Trägerteller: passt sich dem Werkstück ideal an
  • Made in Germany
  • Bestelleinheit 10 Stück
  • Idealer Drehzahlbereich: ⌀115 mm: 7.000 - 8.000 min-1
  • ⌀125 mm: 6.000 - 7.000 min-1
  • Anwendung: Stahl, NE-Stahl (Aluminium, Titan etc.), Edelstahl V2A (1.4301) / V4A (1.4401)
  • Bestelleinheit 10 Stück

Merkmal:

  • Bohrungsdurchmesser [mm]: 22.2
  • Durchmesser der Scheibe: 125
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: Flap disc Zirconium 125 mm / Grit 120
  • Scheibendurchmesser [mm]: 125