• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Metalltrennscheibe 115x3 mm PRO+

Artikel-Nr.: 4932451491
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 25 Stück
  • Bestellschritt: 25 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
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
Produktart Trennscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932451491
EAN / GTIN 4002395161324
Herstellernummer 4932451491
L-Nummer L00800 2429
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: ideal zum Trennen von Weichstahl mittlerer Stärke, Flachstahl, Betonstahl und Bewehrungsstahl
  • Eigenschaften: Mittelharte Trennscheibe mit guten Schneideigenschaften und hoher Leistung

Merkmal:

  • Bohrungsdurchmesser [mm]: 22.2
  • Durchmesser der Scheibe: 115
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: SC 41 / 115 x 3 x 22 mm - 25 pcs
  • Scheibendurchmesser [mm]: 115
  • Standardausrüstung: WS 12-125 MX, WS 8-115 M, WS 8 -125 MX, WSE 9 -125 MX, WS1500-125XC, WSE 14-125 MX, WSL 180, WSL 230, WSLB 230 X, WSB 230 S