• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDS MAX Hammerbohrer 26x520 - 1 teil

Artikel-Nr.: 4932430728
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
  • Schaft: SDS Max
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
26 mm
Schaft SDS Max
Produktart Steinbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932430728
EAN / GTIN 4002395383894
Herstellernummer 4932430728
L-Nummer L00800 2369
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Große Hartmetallschneide mit Armierungsfasen an jeden Schneidenende
  • Geringere Vibrationen und besser Bohrleistung in Armierungseisen für längere Standzeit
  • Speziell entwickelte, robuste Kopfgeometrie mit optimaler 4 x 90° Schneidensymmetrie
  • Kein Blockieren des Bohrers bei Armierungstreffern.steel
  • Zentirerspitze mit 130° Winkel
  • Schnelles, punktgenaues Anbohren und optimale Führung während des Bohrens
  • Große, robuste Nebenschneide mit dynamischer Schneidkante
  • Unterstützt die Hauptschneide, für schnelleren Bohrfortschritt
  • Kürzere Wendelung
  • Für schnelleren Bohrmehltransport vom Kopf zur Spirale, geringere Abnutzung und Wärmeentwicklung am Bohrkopf
  • Innovative, optimierte Hartmetall-Hauptschneide
  • Verschleißindikator an beiden Seiten des HM-Elementes
  • Garantiert passgenaues Bohren und maßhaltige Bohrlöcher über die gesamte Lebensdauer
  • Patentierte, kernverstärke Spirale (KVS)
  • Vibrationsarmes Bohrverhalten und extreme Bruchsicherheit
  • Schlagenergie wird direkt auf die Bohrspitze übertragen
  • Großvolumige Spirale
  • Schnellerer Bohrmehltransport für schnelleren Bohrfortschritt und lange Standzeit
  • Virabtionsarmes Bohren für hohe Anwenderkomfort
  • Spezielle Oberflächenbehandlung für erhöhte Widerstandsfähigkeit
  • PGM geprüft
  • Garantiert passgenaue Dübellöcher über die gesamte Lebensdauer

Merkmal:

  • Arbeitslänge [mm]: 400
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: SDS-Max 26 x 520 - 1 pc